Referenzen
Spartex:BTH10X220PFZ
Rubix:529472
Hersteller:000601.00100.0100.220
EAN:4043952115329


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M10X220 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 10 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,85 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
21,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M10