K1456.028632 Bolzen mit Splintloch, Stahl

BOLZEN MIT SPLINTLOCH, STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1456.028632
Rubix:3724713
Hersteller:K1456.028632
EAN:4059245447428
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1456.028632 Bolzen mit Splintloch, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
16,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage