K2232.0611 SL-Sicherung für Wellen, Federstahl

SL-SICHERUNG FÜR WELLEN, FEDERSTAHL VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K2232.0611
Rubix:3721083
Hersteller:K2232.0611
EAN:4059245954001
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typslnullsicherung
Dokumente

Produktdetails : K2232.0611 SL-Sicherung für Wellen, Federstahl


Werkstoff: Federstahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2232.1425 Hinweis: SL-Sicherungen verhindern den Axialabzug auf Wellen, Achsen und Bolzen mit Einstich oder Nut. Die Wölbung ergibt eine hohe Verspannung für einen klapperfreien Sitz und gleicht Toleranzen aus. Die SL-Sicherungen bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Die Montage bzw. Demontage ist sowohl mit, als auch ohne Montagewerkzeug möglich. Zubehör: Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe K1454.
Werkstoff: Federstahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2232.1425 Hinweis: SL-Sicherungen verhindern den Axialabzug auf Wellen, Achsen und Bolzen mit Einstich oder Nut. Die Wölbung ergibt eine hohe Verspannung für einen klapperfreien Sitz und gleicht Toleranzen aus. Die SL-Sicherungen bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Die Montage bzw. Demontage ist sowohl mit, als auch ohne Montagewerkzeug möglich. Zubehör: Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe K1454.

Technische Informationen


Attribute
Typslnullsicherung
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage