K0709.16301 Schnellsteckkupplung
Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0709.16301
Rubix:335414
EAN:4059245176311



Dokumente
Produktdetails : K0709.16301 Schnellsteckkupplung
Werkstoff: Kupplungsteil und Klaue Stahl. Mutter (DIN 439) Stahl Güte 8.8.Ausführung: Kupplungsteil und Klaue vergütet und phosphatiert. Mutter Stahl brüniert.Bestellbeispiel: 23450-16Hinweis:
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.
Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Schnellsteckkupplung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 387,5 g |
|---|---|
| Typ | schnellsteckkupplung k0709 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,66 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen