K1454.025505 Bolzen mit Einstich für Wellensicherung, Stahl

BOLZEN MIT EINSTICH FÜR WELLENSICHERUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1454.025505
Rubix:3668825
Hersteller:K1454.025505
EAN:4059245447053
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1454.025505 Bolzen mit Einstich für Wellensicherung, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1454.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung). Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk. Zubehör: Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799 K1940. KL-Sicherungen Stahl K2231. SL-Sicherungen Stahl K2232.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1454.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung). Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk. Zubehör: Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799 K1940. KL-Sicherungen Stahl K2231. SL-Sicherungen Stahl K2232.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
7,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen