9229696255 ISOBohrstangenset ESDUCR 07

Bohrstangen-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29696255, 9229696255
Rubix:1947644
Hersteller:4053569020145
EAN:4053569020145
9229696255 VHM Bohrstangen-Set 93G E-SDUCR 07 m. IK

Technische Zusammenfassung

Typ9229696255 vhm bohrstangen-set 93g e-sducr 07 m. ik

Produktdetails : 9229696255 ISOBohrstangenset ESDUCR 07


ISO-Bohrstangen-Set E-SDUCR 07 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstangen-Set, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung Satz à 2 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Bezeichnung: E10K SDUCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 16 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: E12M SDUCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 20 mm Abmessung L: 150 mm Abmessung f: 11 mm

Technische Informationen


Attribute
Typ9229696255 vhm bohrstangen-set 93g e-sducr 07 m. ik
439,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std