9229690527 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 200 U9035

Gewindewp.A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690527, 9229690527
Rubix:1854537
Hersteller:4332163357186
EAN:4332163357186
9229690527 Gewindewp.A Ww 55G Vollp. TN16 ER 200 W

Technische Zusammenfassung

Typ9229690527 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 200 w

Produktdetails : 9229690527 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 200 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 200 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 55° WW, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690527 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 200 w
19,49 exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std