9229695963 ISO Bohrstange E08K SCLCR 06

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695963, 9229695963
Rubix:1947634
Hersteller:4053569020008
EAN:4053569020008
9229695963 VHM Bohrstange 95 G m.IK. E08K SCLCR 06

Technische Zusammenfassung

Typ9229695963 vhm bohrstange 95 g m.ik. e08k sclcr 06

Produktdetails : 9229695963 ISO Bohrstange E08K SCLCR 06


ISO-Bohrstange E08K SCLCR 06 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 95°, E..-SCLCR/L Ausführung: VHM-Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695963 vhm bohrstange 95 g m.ik. e08k sclcr 06
203,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std