9229690913 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NL 150 U9035

Gewindewp.I

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690913, 9229690913
Rubix:1854542
Hersteller:4332163692669
EAN:4332163692669
9229690913 Gewindewp.I 60G Vollp. TN11 NL 150 M U 9

Technische Zusammenfassung

Typ9229690913 gewindewp.i 60g vollp. tn11 nl 150 m u 9

Produktdetails : 9229690913 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NL 150 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NL 150 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690913 gewindewp.i 60g vollp. tn11 nl 150 m u 9
181,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
215,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage