Referenzen
Format:29695820, 9229695820
Rubix:1564765
Hersteller:29695820
EAN:4053569019859

Produktdetails : 9229695820 ISO Klemmhalter SVJCR 2525 M 16
ISO-Klemmhalter SVJCR 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695820 klemmhalter 93 grad svjcr 2525 m 16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
