Referenzen
Format:29695770, 9229695770
Rubix:1564670
Hersteller:4332163811886
EAN:4332163811886

Produktdetails : 9229695770 ISO Bohrstange A20Q SDQCR 07
ISO-Bohrstange A20Q SDQCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695770 bohrstange 107,5g m.ik. a20q sdqcr 07 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
