9229696235 ISO Bohrstange E10K SDUCR 07

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29696235, 9229696235
Rubix:1947640
Hersteller:4053569020107
EAN:4053569020107
9229696235 VHM Bohrstange 93 G m.IK. E10K SDUCR 07

Technische Zusammenfassung

Typ9229696235 vhm bohrstange 93 g m.ik. e10k sducr 07

Produktdetails : 9229696235 ISO Bohrstange E10K SDUCR 07


ISO-Bohrstange E10K SDUCR 07 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229696235 vhm bohrstange 93 g m.ik. e10k sducr 07
238,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std