Referenzen
Format:29695685, 9229695685
Rubix:1564638
Hersteller:4332163811794
EAN:4332163811794

Produktdetails : 9229695685 ISO Klemmhalter STGCL 2525 M 16
ISO-Klemmhalter STGCL 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 90°, STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.
ISO-Klemmhalter, 90°, STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695685 klemmhalter 90 grad stgcl 2525 m 16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
