9326600010 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 30x16mm

VDI-Halter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32970010, 9326600010
Rubix:2153137
Hersteller:4317784732345
EAN:4317784732345
9326600010 VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x16mm FORTI

Technische Zusammenfassung

Typ9326600010 vdi halter f. wp bohrer e1 30x16mm forti

Produktdetails : 9326600010 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 30x16mm


Form E1 für Bohrer mit wechselbarer Wendeschneidplatte

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Mindesthärtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzuführung und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelzufuhrbohrung.

Anwendung: für Bohrer mit wechselbarer Wendeschneidplatte.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 30x16mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326600010 vdi halter f. wp bohrer e1 30x16mm forti
94,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std