9326600043 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 40x40mm
VDI-Halter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970043, 9326600043
Rubix:2153126
Hersteller:4317784732239
EAN:4317784732239
Produktdetails : 9326600043 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 40x40mm
Form E1 für Bohrer mit wechselbarer Wendeschneidplatte
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelabführung.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Zufuhrbohrung für Kühlmittel.
Anwendung: für Bohrer mit wechselbarer Wendeschneidplatte.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelabführung.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Zufuhrbohrung für Kühlmittel.
Anwendung: für Bohrer mit wechselbarer Wendeschneidplatte.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 40x40mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600043 vdi halter f. wp bohrer e1 40x40mm forti |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




