Referenzen
Format:29695780, 9229695780
Rubix:1564686
Hersteller:29695780
EAN:4332163811909

Produktdetails : 9229695780 ISO Bohrstange A20Q SDQCR 11
ISO-Bohrstange A20Q SDQCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695780 bohrstange 107,5g m.ik. a20q sdqcr 11 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
