Referenzen
Format:29680724, 9229680724
Rubix:1564361
Hersteller:29680724
EAN:4332163355717


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229680724 drehwendepl. negativ dnmg 150604l ec u 9 |
|---|
Produktdetails : 9229680724 ISO Wendeschneidplatte DNMG 150604 L-EC U9135
ISO-Wendeschneidplatte DNMG 150604 L-EC U9035 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229680724 drehwendepl. negativ dnmg 150604l ec u 9 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82090020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std