Referenzen
Format:29695510, 9229695510
Rubix:1564756
Hersteller:29695510
EAN:4332163811626

Produktdetails : 9229695510 ISO Klemmhalter PDJNR 2020 K 11
ISO-Klemmhalter PDJNR 2020 K 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695510 klemmhalter 93 grad pdjnr 2020 k 11 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
