9229695760 ISO Bohrstange A16M SDQCR 07

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695760, 9229695760
Rubix:1947609
Hersteller:4332163811862
EAN:4332163811862
9229695760 Bohrstange 107,5G m.IK. A16M SDQCR 07

Technische Zusammenfassung

Typ9229695760 bohrstange 107,5g m.ik. a16m sdqcr 07

Produktdetails : 9229695760 ISO Bohrstange A16M SDQCR 07


ISO-Bohrstange A16M SDQCR 07 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695760 bohrstange 107,5g m.ik. a16m sdqcr 07
81,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std