Referenzen
Format:29695135, 9229695135
Rubix:1947652
Hersteller:4053569226882
EAN:4053569226882
Produktdetails : 9229695135 ISO Klemmhalter SCLCL 2525 K 12
ISO-Klemmhalter SCLCL 2525 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695135 klemmhalter 95 grad sclcl 2525 k12 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

