9229690512 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 120 U9035
Gewindewp.A
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29690512, 9229690512
Rubix:1564481
Hersteller:4332163357131
EAN:4332163357131


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229690512 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 120 w |
|---|
Produktdetails : 9229690512 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 120 U9035
ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 120 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 55° WW, Vollprofil
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 55° WW, Vollprofil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229690512 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 120 w |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82090020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std