Referenzen
Format:29695825, 9229695825
Rubix:1564628
Hersteller:4053569019866
EAN:4053569019866

Produktdetails : 9229695825 ISO Klemmhalter SVJCL 2525 M 16
ISO-Klemmhalter SVJCL 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695825 klemmhalter 93 grad svjcl 2525 m 16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
