9762800005 EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set, D= 4 / 5 / 6 / 6

Bohrer-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608902289
Rubix:3891072
Hersteller:2608902289
EAN:6949509251343
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Sortimentsbereich4/8 mm

Produktdetails : 9762800005 EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set, D= 4 / 5 / 6 / 6


Heutige Baustellen erfordern die Arbeit mit einer Vielzahl von Materialien, und es ist unmöglich vorherzusagen, welche Materialien täglich gebohrt werden müssen. Den richtigen Bohrer zu identifizieren, kann schwierig und zeitaufwendig sein, es sei denn, Sie haben den EXPERT Multi Construction Bohrer. Dieser äußerst vielseitige Bohrer kann dank seiner scharfen Spitze und fortschrittlichen Geometrie präzise durch harte Materialien wie Granit bohren, ohne zu verrutschen. Hergestellt aus optimiertem Hartmetall mit unserer feingeschliffenen Fertigungstechnik, eignet er sich auch für Beton, Ziegel, weiche Fliesen, Holz und Metall. Er liefert professionelle Ergebnisse, unabhängig vom Material.

Stärken

•Hochpräzises Bohren in mehreren Materialien
Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry-Technologie kinderleicht
Bohrlöcher präzise dank eines speziellen Designs an der Zentrierspitze bohren
Hochleistungs-Hartmetallspitze, hergestellt durch Feinschleifen
Optimierter Staubkanal für schnelles und effizientes Bohren

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
Sortimentsbereich4/8 mm
24,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std