9111870850 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 8,50mm
Spiralbohrer DIN338N sol.carb. TIN 8,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870850, 9111870850
Rubix:1553507
Hersteller:11870850
EAN:4317784532853


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9111870850 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 8,50mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 8,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std