9111870450 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,50mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 4,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870450, 9111870450
Rubix:1553504
Hersteller:11870450
EAN:4317784532648


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111870450 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,50mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 4,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage