Referenzen
GISS Cutline:880975
Rubix:3266872


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,53 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 133 mm |
Produktdetails : 880975 Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 3/8
Bohrer HSS Cobalt 5% GOLD, zylindrischer Schaft, kurze Serie. Zoll-Abmessungen. Kreuzschliff. Intensität und Leistung, ideal für harte Materialien.
Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,53 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 133 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
693,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
824,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort