860878 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.11,4
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860878
Rubix:3265462
EAN:3660338156953


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 860878 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.11,4
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.11,4
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tin |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 11,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
560,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
666,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort