860715 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,6mm

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860715
Rubix:3266066
EAN:3660338155345
860715 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,6mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860715 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,6mm


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,6mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser7,6 mm
423,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
503,37 inkl. MwSt.