• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(11.738)
    • Fräsen(2.510)
    • Gewindeschneiden(3.959)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(343)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.839)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.996)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.378)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.689)
    • VDI-Werkzeughalter(962)
    • Halterung für Polygonalschaft(17)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(459)
    • Maschinenperipherie(230)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(129)
    • Werkstückspannung(4.542)
    • Bohrungstaster und Zubehör(572)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(239)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Bearbeitung
    Zubehör für Werkzeugmaschinen
    Befestigung für rotierende Werkzeuge
    Bohrdorne
    Massiver Bohrdorn
    3110005640 Format Schublade B900xT600mm, FH 90mm RAL 7016

    3110005640 Format Schublade B900xT600mm, FH 90mm RAL 7016

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rubix-DE:3110005640
    Rubix:2986010
    brand logo

    Produktdetails : 3110005640 Format Schublade B900xT600mm, FH 90mm RAL 7016


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    147,66 € exkl. MwSt.
    / Stück
    175,72 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B168110400850 Ersatzakku LiHD 18,0 V 10,0 Ah Metabo9334120034 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm B163110039110 Elektroheizer Axial EL 123110005655 Format Schublade B900xT600mm, FH 180mm RAL 70163110033500 ALU-FaMa zyl.m.Ausl.360G D75mm HüB 7,5m, H-DKA-X/1,2m KiG9334120028 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm B12197396-9. Ersatzakku BL1021B Li 12,0V 2,0 Ah3110032070 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L5100mm,12EP,vzk.3110033385 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,7 m, DKA/1,5 m KiG8110100125 Ersatzakku BL1840B 18,0V 4,0 Ah3110005590 Format Schublade B600xT600mm, FH 150mm RAL 70163110033410 ALU-Fahnenmast kon. D60/120 mm HüB 8,0 m, HI Stahl-Bodenhül3110031145 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D75mm HüB 7,0m, DKA/1,2m Al BoH
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap