• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110005570 Format Schublade B900xT600mm, FH 210mm RAL 5012

    3110005570 Format Schublade B900xT600mm, FH 210mm RAL 5012

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4014641279271
    Rubix:2986005
    Hersteller:4014641279271
    brand logo

    Produktdetails : 3110005570 Format Schublade B900xT600mm, FH 210mm RAL 5012


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    218,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    260,56 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110033390 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,0m,H-DKA/1,5m Al BoH9334120040 Schnellspannbohrfutter 3-16mm B18 verkürzt3110005515 Format Schublade B750xT600mm, FH 60mm RAL 50123110033455 Aluminium-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 7,7 m, IS Kippgelen3110005605 Format Schublade B750xT600mm, FH 60mm RAL 70163110035285 Flügeltürenschrank H1950xB930xT800mm3110035195 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm3110032055 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L2550mm,6EP,vzk.9353600037 Schnellspannbohrfutter SBF 3-16mm B183110031145 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D75mm HüB 7,0m, DKA/1,2m Al BoH9354800014 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 33210031775 Erweiterungsmodul Plattformleiter 2 Stufen3110005460 Format Schladenschrank B910xT675xH1300mm RAL7016 NH 1200 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap