GN6335.1-50-B10-C Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch

Kreuzgriffe Duroplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6335.1-50-B10-C
Rubix:92706
Hersteller:GN 6335.1-50-B10-C
EAN:4045525330641
GN6335.1-50-B10-C Kreuzgriff

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6335.1-50-B10-C Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch


Kreuzgriffe GN 6335.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6335) weisen entscheidende Vorteile auf. Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl daher sitzt der Griff nicht einseitig auf und die Kanten brechen nicht aus. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
2,61 exkl. MwSt.
/ Stück
3,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen