Griff Kipp K0230.250084, Länge: 270 mm
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0230.250084
Rubix:331438
EAN:4059245127054



Dokumente
Produktdetails : K0230.250084 Bügelgriff, Form:B Stahl
Werkstoff: Rundstahl.Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.Auf Anfrage: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 805 g |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage