K1775.112000501 Bockrolle ohne Feststellsystem, Thermoplast
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, THERMOPLAST, FÜR HYGIENEBEREICH, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1775.112000501
Rubix:3725353
Hersteller:K1775.112000501
EAN:4059245597017
Dokumente
Produktdetails : K1775.112000501 Bockrolle ohne Feststellsystem, Thermoplast
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage