Rolle für Transport Kipp K1770.075321, Tragfähigkeit: 200 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1770.075321
Rubix:3118079
Hersteller:K1770.075321
EAN:4059245596249
Dokumente
Produktdetails : K1770.075321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst, Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

