Referenzen
Rubix-DE:93160003, 9941590003
Rubix:1945972
Hersteller:9941590003
Produktdetails : 9941590003 Blindnietgerät Taurus 1
Blindnietgerät Taurus 1 GESIPA
Blindnietpistole TAURUS® 1 pneumatisch-hydraulisch Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke im Geräteboden. Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Versenkbarer Aufhängebügel am Kopf. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter. Anwendung: Für Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm). Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS® 1, 3 Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22, 2 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 17/18 3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 17/18 3; Alu/Cu; 17/20 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 17/24 4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 17/24 4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 17/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/29 4,8 u. 5; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu; 17/29 4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 17/32 4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/36 6; Alu; 17/36 6; Stahl; 17/40 6,4; Alu; 17/40 6,4; Stahl, Alu/Alu; 17/45 8; Alu; 17/45
Blindnietpistole TAURUS® 1 pneumatisch-hydraulisch Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke im Geräteboden. Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Versenkbarer Aufhängebügel am Kopf. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter. Anwendung: Für Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm). Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS® 1, 3 Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22, 2 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 17/18 3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 17/18 3; Alu/Cu; 17/20 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 17/24 4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 17/24 4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 17/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/29 4,8 u. 5; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu; 17/29 4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 17/32 4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/36 6; Alu; 17/36 6; Stahl; 17/40 6,4; Alu; 17/40 6,4; Stahl, Alu/Alu; 17/45 8; Alu; 17/45
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9941590003 blindnietpistole taurus 1 gesipa |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
974,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.159,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

