Referenzen
Gesipa:9948610010
Rubix:2932568
Hersteller:1605610
EAN:4007081090674
Produktdetails : 9948610010 Blindnietgerät FireFox 1 M6
Blindnietmutterpistole FireFox® 1, pneumatisch-hydraulisch
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Die Steuerung schont das Gewinde der Blindnietmutter und sorgt für eine sichere Verankerung im Fügegut. Steuerung wahlweise über Hub- oder Setzkrafteinstellung. Dies sorgt für Schonung des Fügeguts und des Gewindes sowie eine sichere Verankerung der Bilindnietmutter. Für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.
Lieferumfang: Blindnietmutternpistole, 4 Gewindedorne M3, M4, M5, M6, 4 Mundstücke M3, M4, M5, M6, Gummifuß, Innensechskant-Schlüssel SW 4.
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Die Steuerung schont das Gewinde der Blindnietmutter und sorgt für eine sichere Verankerung im Fügegut. Steuerung wahlweise über Hub- oder Setzkrafteinstellung. Dies sorgt für Schonung des Fügeguts und des Gewindes sowie eine sichere Verankerung der Bilindnietmutter. Für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.
Lieferumfang: Blindnietmutternpistole, 4 Gewindedorne M3, M4, M5, M6, 4 Mundstücke M3, M4, M5, M6, Gummifuß, Innensechskant-Schlüssel SW 4.
Blindnietgerät FireFox 1 M6 GESIPA
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9948610010 blindnietgerät firefox 1 m6 gesipa |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.601,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.906,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std