9771160060 Blechlocher Standard Ø60mm

Blechlocher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71160060, 9771160060
Rubix:1559983
Hersteller:4317784096652
EAN:4317784096652
9771160060 Blechlocher Standard 60,0mm FORMAT

Produktdetails : 9771160060 Blechlocher Standard Ø60mm


Blechlocher Standard Ø60mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079091
72,66 exkl. MwSt.
/ Stück
86,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std