Referenzen
Format:10640300, 9110640300
Rubix:1552887
Hersteller:4317784110372
EAN:4317784110372


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 11 mm |
Produktdetails : 9110640300 Karosseriebohrer WN HSS 3,0 mm
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 3mm FORMAT
Karosseriebohrer Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Karosseriebohrer Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 11 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std