9625250072 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.7x140mm

Schraubendr.-Einsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05003843001
Rubix:1949094
Hersteller:05003843001
EAN:4013288183514
9625250072 Schraubendr.-Einsatz 12 7x140mm i6kt. H

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm

Produktdetails : 9625250072 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.7x140mm


Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 7x140mm Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
11,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std