9664550020 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T20x50mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:645A0020, 9664550020
Rubix:1038943
Hersteller:9664550020
9664550020 Bit 14 DIN3126 E6,3 T20x 50mm zähh. Wer

Produktdetails : 9664550020 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T20x50mm


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T20x50mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart, 50 mm Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Zähhart.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
2,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std