9665640010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T15x25mm mit Bohrung

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:645B0010, 9665640010
Rubix:1084088
Hersteller:9665640010
9665640010 Bit 14 DIN3126 C6,3 T15x 25mm Bohrung W

Produktdetails : 9665640010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T15x25mm mit Bohrung


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm mit Bohrung Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift 1/4" DIN 3126 C 6,3 Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: Zähhart.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std