9663720004 Bit Torsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T9x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:644B0004, 9663720004
Rubix:1948273
Hersteller:9663720004
9663720004 Bit 14 DIN3126 C6,3 T 9x 25mm Torsion W

Produktdetails : 9663720004 Bit Torsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T9x25mm


Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T9x25mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.

Technische Informationen


Attribute
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std