9663850005 Bit BiTorsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T10x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05066120001
Rubix:1948276
Hersteller:05066120001
EAN:4013288034519
9663850005 Bit 14 DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion

Produktdetails : 9663850005 Bit BiTorsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T10x25mm


Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit BiTorsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.

Technische Informationen


Attribute
3,64 exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std