Schraubendrehereinsatz Gedore 670, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 210 mm | Endbearbeitung: Verchromt

Bit-Schraubendreher 1/4 Zoll, 210mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:670
Rubix:1030646
Hersteller:6536590
EAN:4010886653654
670 Bit-Schraubendreher 1/4 Zoll, 210mm
Technische Zusammenfassung
Länge210 mm
Abdruckgröße1/4 in
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 670 Bit-Schraubendreher 1/4 Zoll, 210mm


Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit starkem Magnethalter, Vanadium-Stahl, verchromt
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Mit starkem Magnethalter, Vanadium-Stahl, verchromt, Mit starkem Magnethalter, Vanadium-Stahl, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Länge210 mm
Abdruckgröße1/4 in
Abdruckhex / allen
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 inkl. MwSt.