Referenzen
Wera:05072050001
Rubix:1703094
EAN:4013288030467
Produktdetails : 05072050001 Schlitz-Bits 800/1 Z 0.5x4.0x25mm
Eigenschaften: Anschluss: 1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: extrahart, besonders geeignet für Schrauben, die in harte Materialien eindringen müssen (z. B. Tellerkappen oder Metall).
Stärken
Extra steif
Anwendungen
Geeignet für Schrauben, die in harte Materialien eindringen müssen (z. B. Teflon oder Metall). Verwendung: Schlitzschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,5x4 mm |
| Abdruck | flach |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen