Referenzen
Gedore:245820
Rubix:1247091
Hersteller:4636980
EAN:4017981245913

Produktdetails : 245820 Biegeform aus Alu-Guss 20 mm
No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt, Für metrische Rohre
No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt, Für metrische Rohre
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Durchmesser | 20 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Zolltarifcode | 84669400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
