Referenzen
Gedore:245810
Rubix:1246993
Hersteller:4636120
EAN:4017981245845

Produktdetails : 245810 Biegeform aus Alu-Guss 10 mm
No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt, Für metrische Rohre
No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt, Für metrische Rohre
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Zolltarifcode | 84669400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
