866771 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 10 X160 mm Pak.a´ 12 Stück
Satz Aus 12 Sds-Plus „Triax“ Betonbohrern
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866771
Rubix:3240774
EAN:3660338208539


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 160 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
Produktdetails : 866771 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 10 X160 mm Pak.a´ 12 Stück
Satz Aus 12 Sds-Plus „Triax“ Betonbohrern
SDS Plus Triax Betonbohrer 10 x 160 mm Pk12
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 160 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,86 € exkl. MwSt.
/ Packung
124,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage