GN552.6-31-G1/2-A-1-GB Entlüftungsschraube, ATEX, Kunststoff
ATEX- Entlüftungsschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 552.6-31-G1/2-A-1
Rubix:669637
Hersteller:GN 552.6-31-G1/2-A-1
EAN:4045525681132





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | ohne ölmessstab, ohne filter |
Produktdetails : GN552.6-31-G1/2-A-1-GB Entlüftungsschraube, ATEX, Kunststoff
ATEX-Entlüftungsschrauben GN 552.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 94/9/EG. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109). Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jeder ATEX-Entlüftungsschraube GN 552.6 bei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | ohne ölmessstab, ohne filter |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen