Belüftungs- / Entlüftungselement Elesa+Ganter GN 7403-NI-G3/4-500, Werkstoff: Edelstahl
Edelstahl-Belüftungs- / Entlüftungssiebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7403-NI-G3/4-500
Rubix:1271393
Hersteller:GN 7403-NI-G3/4-500
EAN:4045525068841

Produktdetails : GN7403-NI-G3/4-500 Belüftungs- / Entlüftungssieb, Edelstahl
Edelstahl-Belüftungs- / Entlüftungssiebe GN 7403 werden im Gehäuse- und Gerätebau eingesetzt. In einer Gehäusewand sorgen sie für einen Druckausgleich zwischen Gehäuseinnenraum und der Umgebung. Mögliche, vom meist gasförmigen Medium mitgeführte, Schmutz- und Staubpartikel werden entsprechend der Maschenweite am Austausch gehindert. Dies schützt vor der Verschmutzung der Geräteinnenseite bzw. senkt die Belastung der Umgebung durch, z.B. austretende Stäube. Der Außen-Ø der Gehäuse mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 7403 |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
